曜日別特売

ハイス付刃バイト 32mm

ハイス付刃バイト 32mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm - 三和製作所(三和バイト)
シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10634697506-9 (13L-9)1個13L形250
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634706507-9 (14R-9)1個14R形250
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634715511-9 (22-9)1個22形250
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705135501-9 (10-9)1セット(5個)10形250
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705144502-9 (11-9)1セット(5個)11形250
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705153503-9 (15R-9)1セット(5個)15R形250
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705162504-9 (15L-9)1セット(5個)15L形250
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705178505-9 (13R-9)1セット(5個)13R形250
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705187508-9 (14L-9)1セット(5個)14L形250
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705196509-9 (51-9)1セット(5個)51形250
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705205510-9 (31-9)1セット(5個)31形250
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705214512-9 (53-9)1セット(5個)53形250
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705223513-9 (32-9)1セット(5個)32形250
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705232514-9 (40-9)1セット(5個)40形320
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705248515-9 (42-9)1セット(5個)42形320
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705257516-9 (52-9)1セット(5個)52形320
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705266523-91セット(5個)--
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705275535-9 (62R-9)1セット(5個)62R形330
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705284536-9 (62L-9)1セット(5個)62L形330
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする