イスカル
スロッター
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。
標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップ
GSFN
刃数
6
フランジ
【ドライビングフランジ】R1.00-46
シャフト
SW32-25.4-46J
寸法D(mm)
80.0
寸法T(mm)
16
内容量
1個
注意
※画像はイメージです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36850931
SGSF80-3-1.00K
338-8824
3.003.20
¥
100,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10634733
SGSF80-4-1.000K
521-4017
4.00
¥
75,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください