三和製作所(三和バイト)
ハイスチップ用丸コマミーリングカッター Φ63
質量(g)
920
径(Φmm)
63
寸法(Φmm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10644366
RC-12063RS-5
557-2550
5
40
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10644375
RC-16063RS-3
557-2568
3
45
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください