イワタツール
SPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途
被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS
全長(mm)
40
表面処理
TiCN
トラスコ品番
837-5995
刃数
2
質量(g)
6
小径(Φmm)
0.8
刃先形状
両刃
回転方向
右刃
センター穴角(°)
60
面取り角度(°)
60
最大面取径(Φmm)
0.9
最小面取径(Φmm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10660134
60SPC0.8X3SE
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください