曜日別特売

SPセンター90℃コート付

SPセンター90℃コート付 - イワタツール

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3シャンク径(mm)2材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5998刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1066016890SPC0.8X3SETICN
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする