アクアシステム
APPQO550TN T型ノズルセット
エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。
T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。
用途
金属粉・粉じんの回収に最適
仕様
T型ノズルと専用パイプのセット
トラスコ品番
474-7381
適合機種
APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550
材質
T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ
質量(kg)
0.4
内容量
1個
注意
※入荷状況により、色種が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10660423
APPQO-TN
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください