フィルターバンド

フィルターバンド - AQUASYSTEM(アクアシステム)

APPQO400・550・600対応

用途
APPQO400・550・600フィルターセット用バンドに
仕様
フィルターセット用バンド
トラスコ品番
108-3378
材質
SUS304
質量(kg)
0.1
内径(Φmm)
194
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10660615S-BAND
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする