曜日別特売

真空ホースA

真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]真空ホースA - アマノ[事務用品/清掃用品]

産業用掃除機V-Σ・粉塵爆発圧力放散型V-SDR用のアタッチメントです。
耐摩耗性に優れています。
導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。
粉塵爆発圧力放散型VF-2LD、コンパクト回収機IPR/IXRにも使用できます。

用途
産業用掃除機用
内容量
1本
注意
※アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。
※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
※互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
※硬鋼線よりアースを取ってください。
全7種類を絞り込む
品名
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
材質
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VF 40625 0584909905849099VF 40625472-9584V-Σシリーズ、V-SDRシリーズ、VF-2LD、IPR/IXRシリーズ(IPR/IXRシリーズは別途、異径継手が必要です)ポリプロピレン、特殊合成ゴム、硬鋼線真空ホースA(黒色・Φ38×5mアース付)
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
VF 40420 0584926605849266VF 40420472-9527V-Σシリーズ、V-SDRシリーズ、VF-2LD、IPR/IXRシリーズ(IPR/IXRシリーズは別途、異径継手が必要です)カフス:クロロプレン導電性ゴム、ホース:耐摩耗性ゴム真空ホースA(黒色・Φ38×5m)
¥30,000
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
VF 40160 0584975605849756VF 40160472-9578吸込口径50Φ仕様のV-Σシリーズカフス:クロロプレン導電性ゴム、ホース:耐摩耗性ゴム真空ホースA(黒色・Φ50×2.5m)
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
VF 40430 0584982605849826VF 40430472-9569V-Σシリーズ、V-SDRシリーズ、VF-2LD、IPR/IXRシリーズ(IPR/IXRシリーズは別途、異径継手が必要です)カフス:クロロプレン導電性ゴム、ホース:耐摩耗性ゴム真空ホースA(黒色・Φ38×10m)
¥57,000
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
VF 40635 0584995705849957VF 40635472-9572V-Σシリーズ、V-SDRシリーズ、VF-2LD、IPR/IXRシリーズ(IPR/IXRシリーズは別途、異径継手が必要です)ポリプロピレン、特殊合成ゴム、硬鋼線真空ホースA(黒色・Φ38×10mアース付)
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
VF 40615 0585001805850018VF 40615472-9564V-Σシリーズ、V-SDRシリーズ、VF-2LD、IPR/IXRシリーズ(IPR/IXRシリーズは別途、異径継手が必要です)ポリプロピレン、特殊合成ゴム、硬鋼線真空ホースA(黒色・Φ38×3mアース付)
¥27,000
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
VF 40170 0585002705850027VF 40170472-9568吸込口径50Φ仕様のV-Σシリーズカフス:クロロプレン導電性ゴム、ホース:耐摩耗性ゴム真空ホースA(黒色・Φ50×5m)
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする