DESCO
掃除機用ホース、
497シリーズ掃除機用127cmホースです。
用途
消耗品の交換に。
トラスコ品番
568-6569
直径(Φcm)
ホース:3.5
長さ(cm)
最大457
耐静電気放電
静電気拡散性:1×10の6乗~1×10の10乗Ω
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04701108
SV-SH51
¥
10,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください