泉精器製作所
空気圧式圧着工具口金別
空気圧式の圧着工具です。
ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。
フットペダル付です。
トラスコ品番
395-2126
セット内容
フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)
材質
スチール
寸法(mm)
190×99×92
質量(kg)
2
出力(kN)
12.7
注意
※口金別売り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31242787
AC-5N-D
1台
¥
207,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
10660694
AC-5N-D
1個
¥
188,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表