東海キャスター
東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒
(1件のレビュー)
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
取付高H(mm)
51.5
車輪径D(Φmm)
40
取付穴径Fd(Φmm)
6
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10661272
TE40JSF26X26
40
40
39
51.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください