TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。
用途
Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に
全長(mm)
110
トラスコ品番
810-9764
質量(g)
218
種類
トーション、スリム
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
対応
18V対応(14.4Vにも対応)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10661482
TBT2110S
¥
2,965
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください