曜日別特売

バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト - 日平機器
(1件のレビュー)

バッテリー液補給用タンクセットです。
注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。

トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10661595BF-4
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-03
用途: 自動車整備工場、バッテリー液補充
株式会社ヨネ商会自動車・二輪車・自転車関連業

商品内容は、ポリタンク、ただのスポイト、30Cmのゴムホース一本。
全部で二千円ぐらい。
ポリタンクの底穴にゴムホースを差し込み注液。調整はホースをつまむ。
ポリタンクの補充にスポイトを使う。邪魔くさい。ポリタンクの口へ直接コックから補充のほうが早い。
ひとをバカにしたようなもの。詐欺の使用品です。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする