フルプラ
ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー
プラスチック製で軽くて便利です。
サビずに耐久性抜群です。
用途
一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等
適合タイヤバルブ
英式
トラスコ品番
853-5841
材質
本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)
470
本体高さ(mm)
620
内容量
1セット(24個)
注意
※保管時は直射日光を避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10884712
920DB
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください