曜日別特売

ニューラブリーNO.86

ニューラブリーNO.86 - 明邦化学
(1件のレビュー)

現場・家庭用としてスタンダードなツールボックスです。
連動式の雛壇トレー(1段)付です。

用途現場・家庭での中型大型ツール、ライトツールの収納蓋・トレー/クリアー本体/グレー材質フタ:ポリプロピレン(PP)、本体・止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)仕様南京錠(別売)取付不可トラスコ品番481-8890セット内容仕切板有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)363×174×146外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×214×212内寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×214×212内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10662198NO86-GY
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10662198
2021-01-19
用途: 絵画教室の生徒用道具箱として使用
さとう工房教育・研究機関

長物の筆や絵具などがコンパクトに収納出来るので気に入りました。
特に上段の細長いスペースは絵筆を収納するのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする