ヤガミ
フレキシブルスタンド FS-30E
トラスコ品番
811-6712
材質
(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性
質量(kg)
2.7
材質(台)
鋳鉄
最大挟み幅(mm)
約40
台の直径(Φmm)
180
パイプ長(mm)
約300(フレキシブル)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662286
FS-30E
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください