曜日別特売

六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組)

六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組) - トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組) - トップ工業

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。
木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。
ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です
豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。
メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します

用途被削材:木材、竹、アルミサッシ材質高速度鋼(HSS)トラスコ品番722-6799セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0質量(g)280シャンク径(Φmm)6.35内容量1個
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。
※作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10662514ETK-2060S6.35
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする