トップ工業
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途
被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
722-6772
セット内容
2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
370
軸
六角シャンク軸
内容量
1個
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。
※作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662523
ETD-2060S
¥
14,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください