トップ工業
六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途
被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
722-6764
セット内容
2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
340
軸
六角シャンク軸
内容量
1個
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。
※作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662532
ETD-2050LS
¥
13,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください