曜日別特売

ケーブルプロテクタ2 40x4M

ケーブルプロテクタ2 40x4M - 大研化成工業ケーブルプロテクタ2 40x4M - 大研化成工業ケーブルプロテクタ2 40x4M - 大研化成工業ケーブルプロテクタ2 40x4M - 大研化成工業
(2件のレビュー)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に適合ケーブル(Φmm)40材質軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番473-0496幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22352105CP2-40X4MBK1本4185
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
10662548CP2-40X4M1個4185
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10662548CP2-40X4M22352105CP2-40X4MBKCP2-40X4M ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 22352105ケーブルプロテクタ2 40x4M大研化成工業1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10662548
2017-04-10
用途: 番組制作時の通路確保

適度に重量もあり、楽に切断出来便利だった。
(今回、皆知っているアイドルが跨ぎました!)

1が参考にしています
対象商品 : 10662548
2017-03-08
用途: 仮設ケーブルを駐車場前に布設時にプロテクタを設置
建設業・工事業

非常にしっかりしていて、車両が通行していても
問題なく通行出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする