曜日別特売

PJ-215A/216A/230用フィルター

PJ-215A/216A/230用フィルター - SURE(石崎電機製作所)

プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。

用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2540材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.4径(Φmm)54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10662575PJF-2
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする