PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ビットドライバー”インサイダー”
トラスコ品番
448-3286
セット内容
(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:4×0.6・5.5×0.8・6×1(mm)、ヘクスローブビットT10・T15・T20
色
レッド
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662873
6460CN
125
20
樹脂
106
なし
なし
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください