カネ三
タンパーS型「土間ナラシ」
(1件のレビュー)
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途
コンクリート・その他の土間ならしに
材質
ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
内容量
1個
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663406
TPS-1200
1200
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663415
TPS-900
900
4.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。