MAXIMA
チェーン ワックス
チェーン表面にWAX状の特殊な被膜を形成し、錆や泥等を寄せ付けず、スムーズな作動を長時間持続します。チェーンガードで下地処理する事で更に効果を高めます。Oリングチェーンに最適。
サイズ
8OZ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(155mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11064533
MX51-74908
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください