クロダルマ
長袖ジャンパー 32030 (秋冬用)
静電気による事故や測定機器の誤動作などを防止する規格適合商品。
仕様
左右デカポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル60・綿40
生地
エアレイヤー
生地性能
軽量、中空複重層糸、抗ピル縮率安定性、静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
030シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09798915
32030
アイボリー
S
¥13,600
取扱い終了
09798924
32030
アイボリー
M
¥13,600
取扱い終了
09798933
32030
アイボリー
L
¥13,600
取扱い終了
09798942
32030
アイボリー
LL
¥13,600
取扱い終了
09798958
32030
アイボリー
3L
¥13,600
取扱い終了
09798967
32030
アイボリー
4L
¥13,600
取扱い終了
09798976
32030
アイボリー
5L
¥13,600
取扱い終了
09798985
32030
グリーン
S
¥13,600
取扱い終了
09798994
32030
グリーン
M
¥13,600
取扱い終了
09799003
32030
グリーン
L
¥13,600
取扱い終了
09799012
32030
グリーン
LL
¥13,600
取扱い終了
09799028
32030
グリーン
3L
¥13,600
取扱い終了
09799037
32030
グリーン
4L
¥13,600
取扱い終了
09799046
32030
グリーン
5L
¥13,600
取扱い終了
09799055
32030
シャドーブルー
S
¥13,600
取扱い終了
09799064
32030
シャドーブルー
M
¥13,600
取扱い終了
09799073
32030
シャドーブルー
L
¥13,600
取扱い終了
09799082
32030
シャドーブルー
LL
¥13,600
取扱い終了
09799098
32030
シャドーブルー
3L
¥13,600
取扱い終了
09799107
32030
シャドーブルー
4L
¥13,600
取扱い終了
09799116
32030
シャドーブルー
5L
¥13,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください