曜日別特売

アンダーパンツ 47067 (秋冬用)

アンダーパンツ 47067 (秋冬用) - クロダルマ
(1件のレビュー)

筋肉の疲労を軽減するアンダーシャツ。ゴールドのアルミ反射プリントが高い保温力を持続、両脇内側の消臭機能が汗の臭いを抑え長時間の作業もより快適に。
体温を反射して保温する「熱反射保温機能」で温かさが持続!裏起毛で着心地も柔らか。ドット迷彩柄をアルミ反射プリントして、身体の熱を効果的に反射し体温を効果的に蓄え、高い保温力を持続します。また身体を柔らかく包んでサポートするストレッチ機能が、筋肉の疲労を軽減し長時間の作業でも疲れにくいという効果を発揮します。
高い保温力と裏起毛の肌触りがうれしいアンダーシャツ。ドット迷彩プリントでデザイン性もアップ。

混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10生地裏起毛170g生地性能ストレッチ、裏起毛、消臭テープ作業服シリーズ47067内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0982268847067ブルーM
4,600
取扱い終了
0982269747067ブルーL
4,600
取扱い終了
0982270647067ブルーLL
4,600
取扱い終了
0982271547067ブルー3L
4,600
取扱い終了
0982272447067ブラックM
4,600
取扱い終了
0982273347067ブラックL
4,600
取扱い終了
0982274247067ブラックLL
4,600
取扱い終了
0982275847067ブラック3L
4,600
取扱い終了
0982276747067レッドM
4,600
取扱い終了
0982277647067レッドL
4,600
取扱い終了
0982278547067レッドLL
4,600
取扱い終了
0982279447067レッド3L
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09822785
2021-12-08
用途: バイクツーリングに
建設業・工事業

腰にあるアルミの生地が思いの他、暖かいです。
同仕様のシャツも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする