防水防寒パンツ 57200 (秋冬用)

防水防寒パンツ 57200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57200 (秋冬用) - クロダルマ

しっかり防寒、だけど着心地軽快。防水性、透湿性、保温性など、優れた性能を多彩に発揮する防寒ウェア、新登場。
保温性と厚み保持機能を併せ持つ高機能中綿素材。ドレープ性(しなやかさ)に富み、美しいシルエットと快適な暖かさを提供。通常、圧力や洗濯により厚みが減少しがちな中綿ですが、「シンサレート」ハイロフトは特殊な繊維を使用することで、従来の中綿より厚さ減少を30%から50%改善。最初のふっくら感と暖かさを維持できます。
四つ山扁平断面の多機能素材。ユニークな四つの山扁平状の断面を持つ、新感覚の機能性繊維。独特の断面形状など原糸特性を活かすことで、防風性耐水性をアップ。他にも薄くて軽い、淡色での透け感を防ぐ高い防透性、紫外線の透過を抑える優れたUVカット性などの特徴があります。
優れた防水透湿性を発揮する高機能素材。特殊な無孔質透湿膜が優れた防水性と透湿性を実現。外界のさまざまな水をガードすると同時に衣服内の湿度を放出します。さらに無孔質透湿膜自身の持つ吸湿性によって、高い結露防止性も発揮。運動時の快適性をより一層高めます。
太陽光吸収型保温ニット素材。繊維の中に練り込まれた炭素系粒子が太陽光を効率良く吸収し、熱エネルギーに変換する東レの保温素材。日射時間が長くなるにつれて、メーカー従来品に比べ皮膚側の温度が大きく上昇。高い保温性を維持できます。
胸と背中に反射テープを施し、夜間の安全性をアップ。左袖には水の染み込みを防ぐ止水ファスナーを採用。

仕様右脇スルーポケット、ウエスト調整マジックテープ付種別防寒パンツ混率(%)ポリエステル100機能防水、防寒生地裏:ソーラーセンサー、タフタ生地性能防水防寒耐水圧10000mm、防水防寒透湿性4000g//24h作業服シリーズ200シリーズ内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0982334557200ネイビー7867~73
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982335457200ネイビー7873~79
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982336357200ネイビー7879~85
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982338857200ネイビー7891~100
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982339757200ネイビー7898~110
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982340657200ネイビー7897~120
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982341557200ネイビー--
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982342457200ネイビー78127~140
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982343357200オレンジ7867~73
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982344257200オレンジ7873~79
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982345857200オレンジ7879~85
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982346757200オレンジ7885~91
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982347657200オレンジ7891~100
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982348557200オレンジ7898~110
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982350357200オレンジ--
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982351257200オレンジ78127~140
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982352857200グリーン7867~73
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982353757200グリーン7873~79
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982354657200グリーン7879~85
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982355557200グリーン7885~91
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982356457200グリーン7891~100
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982357357200グリーン7898~110
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982358257200グリーン7897~120
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982359857200グリーン--
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982360757200グリーン78127~140
20,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
0982337257200ネイビー7885~91
20,600
取扱い終了
0982349457200オレンジ7897~120
20,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする