クロダルマ
防水防寒コート 54173 (秋冬用)
安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ、ドローコード
種別
コート
混率(%)
ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
裏:トリコットキルト
生地性能
撥水、防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
172シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09824298
54173
ネイビー
3L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824307
54173
ネイビー
4L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824316
54173
ネイビー
5L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824325
54173
ブルー
S
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824334
54173
ブルー
M
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824343
54173
ブルー
L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824352
54173
ブルー
LL
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824368
54173
ブルー
3L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824377
54173
ブルー
4L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824386
54173
ブルー
5L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824465
54173
オレンジ
S
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824483
54173
オレンジ
L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824492
54173
オレンジ
LL
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824508
54173
オレンジ
3L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824517
54173
オレンジ
4L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824526
54173
オレンジ
5L
¥18,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
09824255
54173
ネイビー
S
¥18,600
取扱い終了
09824264
54173
ネイビー
M
¥18,600
取扱い終了
09824273
54173
ネイビー
L
¥18,600
取扱い終了
09824282
54173
ネイビー
LL
¥18,600
取扱い終了
09824395
54173
シルバー
S
¥18,600
取扱い終了
09824404
54173
シルバー
M
¥18,600
取扱い終了
09824413
54173
シルバー
L
¥18,600
取扱い終了
09824422
54173
シルバー
LL
¥18,600
取扱い終了
09824438
54173
シルバー
3L
¥18,600
取扱い終了
09824447
54173
シルバー
4L
¥18,600
取扱い終了
09824456
54173
シルバー
5L
¥18,600
取扱い終了
09824474
54173
オレンジ
M
¥18,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください