防水防寒コート 54132 (秋冬用)

防水防寒コート 54132 (秋冬用) - クロダルマ

雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。

仕様着脱式フード、前立Wファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、左内ポケット、胴紐種別コート混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100機能防水、防寒生地表:ミニリップストップ生地性能防水防寒耐水圧2000mm作業服シリーズ132シリーズ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0982509554132ネイビーM
オープン
取扱い終了
0982510454132ネイビーL
オープン
取扱い終了
0982511354132ネイビーLL
オープン
取扱い終了
0982512254132ネイビー3L
オープン
取扱い終了
0982513854132ネイビー4L
オープン
取扱い終了
0982514754132ネイビー5L
オープン
取扱い終了
0982515654132グリーンM
オープン
取扱い終了
0982516554132グリーンL
オープン
取扱い終了
0982517454132グリーンLL
オープン
取扱い終了
0982518354132グリーン3L
オープン
取扱い終了
0982519254132グリーン4L
オープン
取扱い終了
0982520854132グリーン5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする