曜日別特売

超撥水防寒防汚ジャンパー 57053 (秋冬用)

超撥水防寒防汚ジャンパー 57053 (秋冬用) - クロダルマ

50回の洗濯後も効果を発揮する、撥水&防汚性に優れた「セタミック」加工。
家庭洗濯を繰り返しても撥水・防汚性にすぐれた、撥水性素材「セタミック」。綿素材には難しいとされていた高度な撥水耐久性を特殊フッ素樹脂と適正な加工条件を組み合わせることにより実現しました。撥油性にも優れ、50回の洗濯後もその効果を発揮します。いつまでも綿本来の風合いでソフトでナチュラルな肌触りです。

仕様着脱式衿ボア、ラグランスリーブ、左袖ペン差し/左内ポケット種別長袖ジャンパー混率(%)表:綿100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100股下(cm)78機能超撥水、防寒生地裏:アルミキルト生地性能撥水撥油加工作業服シリーズ053シリーズ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0983656657053ネイビーL
16,000
8,790
9,669(税込)
4日以内出荷
0983655757053ネイビーM
16,000
取扱い終了
0983657557053ネイビーLL
16,000
取扱い終了
0983658457053ネイビー3L
16,000
取扱い終了
0983659357053ネイビー4L
16,000
取扱い終了
0983660257053ネイビー5L
16,000
取扱い終了
0983661857053グリーンM
16,000
取扱い終了
0983662757053グリーンL
16,000
取扱い終了
0983663657053グリーンLL
16,000
取扱い終了
0983664557053グリーン3L
16,000
取扱い終了
0983665457053グリーン4L
16,000
取扱い終了
0983666357053グリーン5L
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする