三菱電機エンジニアリング
FAグッズ CC-Link ケーブル
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
外径(Φmm)
使用温度(℃)
素線径(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09845632
FA-CBL100PWPSBH
100
12
-15~75
0.18
25.1以下
¥
64,810
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09845648
FA-CBL100PWSB
100
12
-15~75
0.18
25.1以下
¥
65,270
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09846016
FA-CBL200PSBH
200
7.6
-15~75
0.32
34.5以下
¥
66,130
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09846025
FA-CBL200PSBZ
200
8.0
0~75
0.08
43.4以下
¥
97,870
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09846034
FA-CBL200SB
200
7.0
-15~75
0.18
37.8以下
¥
58,860
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09846043
FA-CBL200SBH
200
8.0
-15~75
0.18
37.8以下
¥
58,860
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848895
FA-CBL200LTPSBH
200
7.6
-40~60
0.32
34.5以下
¥
109,510
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848904
FA-CBL200SBZ
200
8.0
0~75
0.08
43.4以下
¥
84,640
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください