三菱電機エンジニアリング
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状
ストレート
質量(g)
約30
種類
丸型
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09844695
FA-204-RF
4
メス
¥
735
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844704
FA-204-RM
4
オス
¥
945
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
09844808
FA-207-RF
7
メス
¥
810
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844817
FA-207-RM
7
オス
¥
975
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください