三菱電機システムサービス
GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用
適合
【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09856604
GT09-C100R4-6C
-
10
¥
22,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
09856814
GT09-C200R4-6C
-
20
¥
32,000
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09857024
GT09-C300R4-6C
-
30
¥
42,000
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09857557
GT09-C30R4-6C
-
3
¥
15,000
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70972478
GT09-C100R4-6C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
10
¥
22,000
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください