KURITA グリースニップル B型 規格頭

KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭 - 栗田製作所
(4件のレビュー)

黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。

用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
全16種類を絞り込む
接続口径
二面幅(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
接続口径
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10901765GNB10M10K-100P1袋(100個)M10×1.0556-882021.5810
39,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901774GNB10M10K-10P1袋(10個)M10×1.0556-883821.5810
4,750
4,598
5,058(税込)
当日出荷
10901783GNB1K-100P1袋(100個)G1/8556-887115.55.510
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
10901792GNB1K-10P1袋(10個)G1/8556-888915.55.510
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10901808GNB2-28K-100P1袋(100個)U1/4×28山556-893516.558
10,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
10901817GNB2-28K-10P1袋(10個)U1/4×28山556-894316.558
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10901826GNB2K-100P1袋(100個)G1/4556-898620.5814
22,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901835GNB2K-10P1袋(10個)G1/4556-899420.5814
2,710
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10901844GNB6M10K-100P1袋(100個)M6×1.0556-904416.558
10,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
10901853GNB6M10K-10P1袋(10個)M6×1.0556-905216.558
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10901862GNB6M75K-100P1袋(100個)M6×0.75556-909516.558
10,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
10901878GNB6M75K-10P1袋(10個)M6×0.75556-910916.558
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10901887GNB8M10K-100P1袋(100個)M8×1.0556-9125165.510
41,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901896GNB8M10K-10P1袋(10個)M8×1.0556-9133165.510
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10901905GNB8M12K-100P1袋(100個)M8×1.25556-9141165.510
27,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901914GNB8M12K-10P1袋(10個)M8×1.25556-9150165.510
3,240
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10901853
2022-05-13
用途: グリスアップ作業
その他業種

問題なく使用できる商品です。取り付け時の向きがかならずしも一致しないはずですので、10個入りを購入し、ベストなものを取り付けて使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10901817
2021-10-14
用途: 自動車整備
有限会社東洋開発自動車・二輪車・自転車関連業

リフトでの作業時のグリス充填にぴったりな角度のニップルだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10901896
2020-05-15
用途: トラクター用ユニバーサルジョイント
農・林・水産業

グリスニップルが破損、専門店でも機器の型番がはっきりせずグリスニップルサイズが合わず困っていますしたが、ネットで貴社扱いのグリスニップルで希望サイズのグリスニップルが在庫ありとの事で発注連休明けに届きました、早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 10901792
2017-05-29
用途: ミニ油圧ショベルのメンテナンスに使用
農・林・水産業

捩じ込み時のノズル設定角度は締付代に余裕があるため、1回転位の余裕は十分にあり、グリスもれもなく、全く問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする