下西製作所
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品
受け板
幅(mm)
12.5
全長(m)
45
取付ピッチ(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10933256
SM111K
約45
848-9844
12
10
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
10933265
SM111W
約45
848-9845
12
10
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10933764
SM63PK
約45
848-9882
13.5
14.6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10933798
SM730
約35
848-9885
12
10
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10933807
SM750
約25
848-9886
12
10
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください