圧力計 PGF形

圧力計 PGF形 - 正和圧力計 PGF形 - 正和

圧力監視機器
圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記

仕様置針付種類汎用圧力計寸法A(mm)10寸法D(mm)41寸法E(mm)14寸法B(mm)28寸法C(mm)52内容量1個
注意
商品の特性上、検査油がついていることがあります。外観のみふき取り、使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10915135PGF15A枠(立型つば無し)0~1.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10915144PGF35A枠(立型つば無し)0~3.5
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする