正和
圧力計 PGL形
圧力監視機器
圧力計はMPaとkgf/cm
2
の二重併記
種類
汎用圧力計
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10915153
PGL15N
A枠(立型つば無し)
0~1.5
10
41
14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10915162
PGL250
-
‐
‐
‐
‐
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10915178
PGL35N
A枠(立型つば無し)
0~3.5
10
41
14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10915187
PGLS35N
A枠(立型つば無し)
0~3.5
8
39.5
12
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください