中部コーポレーション
排水トラップ
仕様
樹脂ワン付
種別
床排水用、ワン型
寸法t(mm)
4.0
防水仕様
非防水層用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047557
T5A-1PW-40
40
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047566
T5A-1PW-50
50
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください