排水トラップ

排水トラップ - 中部コーポレーション
仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型寸法t(mm)4.0防水仕様防水層用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047575T5B-1PW-4040
14,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11047584T5B-1PW-5050
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする