中部コーポレーション
排水トラップ
呼び径
50
仕様
樹脂ワン付
種別
床排水用、ワン型
呼び径(A)
50
ねじ径d
Rc2(59.6)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
防水仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047618
T5A-SOPW-50
非防水層用
¥
41,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047627
T5B-SOPW-50
防水層用
¥
45,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください