中部コーポレーション
排水トラップ
種別
流しトラップ、ワン型
寸法T(mm)
4.0
寸法h(mm)
最小9~17
防水仕様
非防水層用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047654
T14A-B-40
40
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047663
T14A-B-50
50
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください