中部コーポレーション
排水トラップ
種別
流しトラップ、ワン型
寸法T(mm)
4.0
寸法h(mm)
16.5
防水仕様
非防水層用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047672
T14B-A-40
40
¥
27,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047688
T14B-A-50
50
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください