曜日別特売

床上掃除口

床上掃除口 - 中部コーポレーション
仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047812COA-A-4040
4,6004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047828COA-A-5050
5,2004,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
11047837COA-A-6565
7,6006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047846COA-A-7575
8,3006,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
11047855COA-A-100100
11,4009,598
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする