名称クエン酸水素二アンモニウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H14N2O7濃度(%)≧99化学組成C6H14N2O7アズワン品番2-3647-07危険物の類別非危険物平均分子量226.18CAS登録番号3012-65-5別称くえん酸二アンモニウム内容量1本(500g)