名称1-ブタノール等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3(CH2)2CH2OH濃度(%)≧99化学組成CH3(CH2)2CH2OH危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3647-14危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、聴覚器)平均分子量74.12危険物の性状非水溶性CAS登録番号71-36-3別称n-ブチルアルコール内容量1本(500mL)