曜日別特売

4-メチル-2-ペンタノン(研究実験用)

4-メチル-2-ペンタノン(研究実験用) - 林純薬工業4-メチル-2-ペンタノン(研究実験用) - 林純薬工業
名称4-メチル-2-ペンタノン等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(CH3)2CHCH2COCH3濃度(%)≧99.5化学組成(CH3)2CHCH2COCH3危険等級労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3647-36危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有毒、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)平均分子量100.16PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号108-10-1別称メチルイソブチルケトン内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1171608413002355
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする