メチレンブルー三水和物(研究実験用)

メチレンブルー三水和物(研究実験用) - 林純薬工業メチレンブルー三水和物(研究実験用) - 林純薬工業
(2件のレビュー)
名称メチレンブルー・3水和物等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C16H18N3SCl・3H2O濃度(%)≧98.5化学組成C16H18N3SCl・3H2Oアズワン品番2-3647-37危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量373.90CAS登録番号7220-79-3別称メチレンブルー内容量1本(25g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1171609313002632
5,300
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 錦鯉の薬浴

初めての購入、スムーズな取引と発送で助かりました。また、購入希望です。

対象商品 : 11716093
2015-05-21
用途: 研究開発
TECHまほろば株式会社

水溶液を試作した場合にも不溶解物などが見られず、安定した濃度の
組成を得ることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする