名称可溶性デンプン等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(C6H10O5)n化学組成(C6H10O5)nアズワン品番2-3647-68危険物の類別非危険物CAS登録番号9005-84-9内容量1本(500g)