曜日別特売

イノミック 絶縁コンビネーションプライヤー

イノミック 絶縁コンビネーションプライヤー - Wiha(ビーハ/ノガ)イノミック 絶縁コンビネーションプライヤー - Wiha(ビーハ/ノガ)

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。すべての指で同時に、しかも平行に握るので力の伝導力が25%アップで、より少ない力で仕事ができます。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。

種類コンビネーションプライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm)中硬線2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6質量(g)160トラスコ品番336-7568内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930727Z01916CV180
7,730
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする