U字溝吊クランプ パット式

U字溝吊クランプ パット式 - スーパーツールU字溝吊クランプ パット式 - スーパーツールU字溝吊クランプ パット式 - スーパーツール
(1件のレビュー)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。

用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594565CGC-250N30~140451-48406
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
89594583CGC-500N30~140451-486612
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594583
2016-07-15
用途: コンクリート製品の据付
製造業

丈夫で長持ちします。使用時の安心感もあります。他の大手通販よりお値打ちでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする